PLATEK LIGHT SRL - PLK8470065 NANO FULL INOX SQUARE 1 LED 2W-4000K-SOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 142.5 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
0000000002660
Artikelnummer
PLK8470065
Herstellernummer
8470065
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
142.5 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
45 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
75 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
45 mm



