PLATEK LIGHT SRL - PLK8475113 MICRO STEEL PR. 3 LED 5,9W-3000K MED-24V - 8475113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5.9 W
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
0000000005226
Artikelnummer
PLK8475113
Herstellernummer
8475113
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5.9 W
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
540 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
81 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
103 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



