Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8479012 MICRO FULL INOX R.O. 1 LED 2,9W-3000K 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 188 lm

  • Einbaudurchmesser - 88 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003815

Artikelnummer

PLK8479012

Herstellernummer

8479012

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

188 lm

Einbaudurchmesser:

88 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

95 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

II

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

MICRO FULL INOX Roll over - 2 Finestre - 1 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazionedi condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: 2 Finestre. LED Bianco 1,5 W 188 lm 3000K.