PLATEK LIGHT SRL - PLK8479061 MICRO FULL INOX R.O. 1 LED 2,9W-4000K 1 - 8479061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 195 lm
Einbaudurchmesser - 88 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
0000000003816
Artikelnummer
PLK8479061
Herstellernummer
8479061
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
195 lm
Einbaudurchmesser:
88 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
95 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



