Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8481313 MEDIO FULL INOX 9 LED 15W-3000K MED-24V - 8481313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1692 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003666

Artikelnummer

PLK8481313

Herstellernummer

8481313

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1692 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

220 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

MEDIO FULL INOX - 9 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa econnettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio 28°. LED Bianco 14 W 1692 lm 3000K.