Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8486614.09 ESAGONO 600MM LED 10,5W-3000K DIFFUSE-BR - 8486614.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10.7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000263

Artikelnummer

PLK8486614.09

Herstellernummer

8486614.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10.7 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

788 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

45 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

45 mm

Länge:

600 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ESAGONO - L. 600 mm - 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in policarbonato trasparente anti UV spessore 2mm. Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentatore 24V DC interno. Prodotto fornito con 5m di cavo. Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: Diffusa. LED Bianco 10 W 788 lm 3000K. Finitura bronzo.