Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8496567 TETRA INC 900 ORIEN. 18 LED 21W-4000K EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2340 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000005545

Artikelnummer

PLK8496567

Herstellernummer

8496567

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2340 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

68 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

100 mm

Einbaubreite:

130 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

950 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

1000 mm

TETRA INCASSO 900 - Orientabile 0 /15 - 18 LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inoxA4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Versione incasso: Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nelcemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Versione appoggio: Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 18 W 2340 lm 4000K.