Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498316.06 M.C. 300 INC 5,5W-3000K DIF-SOFT-24V-GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001933

Artikelnummer

PLK8498316.06

Herstellernummer

8498316.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

43 mm

Einbaubreite:

39 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

362 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

320 mm

MINI CORNICHE Incasso - 300 mm - vetro sabbiato - LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Diffusa. LED Bianco 5 W 560 lm 3000K. Finitura grigio.