Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498517.06 M.C. 600 INC 18 18,5W-3000K ELL.-24V-GRI - 8498517.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001853

Artikelnummer

PLK8498517.06

Herstellernummer

8498517.06

Hersteller

PLK

MINI CORNICHE Incasso - 600 mm - 18 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: Ellittica. LED Bianco 18 W 2250 lm 3000K. Finitura grigio.