PLATEK LIGHT SRL - PLK8498567.02 M.C. 600 INC 18 18,5W-4000K ELL.-24V-BIA - 8498567.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2340 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
0000000001873
Artikelnummer
PLK8498567.02
Herstellernummer
8498567.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2340 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
43 mm
Einbaubreite:
39 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
32 mm
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
662 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
620 mm



