Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498567.06 M.C. 600 INC 18 18,5W-4000K ELL.-24V-GRI - 8498567.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2340 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001871

Artikelnummer

PLK8498567.06

Herstellernummer

8498567.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2340 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

43 mm

Einbaubreite:

39 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

662 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

620 mm

MINI CORNICHE Incasso - 600 mm - 18 LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: Ellittica. LED Bianco 18 W 2340 lm 4000K. Finitura grigio.