Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498611.01 M.C. 1200 INC 36 40W-3000K SPOT-24V-NERO - 8498611.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4500 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000953

Artikelnummer

PLK8498611.01

Herstellernummer

8498611.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

43 mm

Einbaubreite:

39 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

1262 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

1220 mm

MINI CORNICHE Incasso - 1200 mm - 36 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Intensivo. Ottica: 11°. LED Bianco 36 W 4500 lm 3000K. Finitura nero.