PLATEK LIGHT SRL - PLK8498618.06 M.C. 1200 INC 36 40W-3000K WIDE-24V-GRIG - 8498618.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4500 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
0000000000958
Artikelnummer
PLK8498618.06
Herstellernummer
8498618.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
43 mm
Einbaubreite:
39 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
32 mm
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
1262 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
1220 mm



