PLATEK LIGHT SRL - PLK8650008.06 PALO D.121 H.8M FT INTERRATO 0,8M-GRIG - 8650008.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
0000000005337
Artikelnummer
PLK8650008.06
Herstellernummer
8650008.06
Hersteller
PLK
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
8 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo cilindrico Ø60 h.8000mm, Ø121- 76mm attacco, FT interrato 0,8m. Finitura grigio.