Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8750768.06 TARSIUS PALO 51W-4000K STREET-MIDNIGHT-G - 8750768.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50.5 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5292 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Ansatz

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003776

Artikelnummer

PLK8750768.06

Herstellernummer

8750768.06

Hersteller

PLK

Max. Systemleistung:

50.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5292 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

350 mm

TARSIUS Su palo - LED 4000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in pressofusione di alluminio primario, resistente alla corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio strato con fondo epossidico e vernice poliestere. Riflettore in alluminioanodizzato ad alta riflessione. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz MIDNIGHT. Apertura di fascio: Estensivo. Ottica: Stradale. LED Bianco 48 W 5292 lm 4000K. Finitura grigio.