PLATEK LIGHT SRL - PLK8750968.06 TARSIUS PALO 58W-4000K STREET-DALI-GRIG - 8750968.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6240 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Ansatz
Packung
1 ST
EAN
0000000000887
Artikelnummer
PLK8750968.06
Herstellernummer
8750968.06
Hersteller
PLK
Max. Systemleistung:
57.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6240 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
350 mm



