PLATEK LIGHT SRL - PLK8750969.01 TARSIUS TESTA PALO 58W-4000K ASYM-DALI-N - 8750969.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 58 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6240 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Ansatz
Packung
1 ST
EAN
0000000004235
Artikelnummer
PLK8750969.01
Herstellernummer
8750969.01
Hersteller
PLK
Max. Systemleistung:
58 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6240 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
350 mm



