PLATEK LIGHT SRL - PLK8820111.06 TARGET SMALL 4 LED 10W-3000K SPOT-GRIGIO - 8820111.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Packung
1 ST
EAN
0000000001095
Artikelnummer
PLK8820111.06
Herstellernummer
8820111.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
191 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
40 mm
Länge:
120 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



