Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8820608.06 TARGET LARGE 16 LED 32W-RGBW WIDE-GRIGIO - 8820608.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000005395

Artikelnummer

PLK8820608.06

Herstellernummer

8820608.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

209 mm

Geeignet für Lampenleistung:

32.5...32.5 W

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

70 mm

Länge:

220 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

TARGET LARGE Proiettore - 16 LED RGBW - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Largo. LED RGBW 32,5 W. Finitura grigio.