PLATEK LIGHT SRL - PLK8905112 DEFLETTORE TARGET LARGE - 8905112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtaustritt - direkt
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
0000000000037
Artikelnummer
PLK8905112
Herstellernummer
8905112
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
220 mm
Breite:
70 mm
Deflettore per TARGET LARGE Proiettore (in colore .01 nero).


