Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8917004 CONNETTORE IP68 PER CAVI D.9,5 12MM 3X4M - 8917004

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8917004 CONNETTORE IP68 PER CAVI D.9,5 12MM 3X4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000008

Artikelnummer

PLK8917004

Herstellernummer

8917004

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

4 mm²

Connettore IP68 Ø max 3 x 4 mm2 per cavi Ø 9,5 ÷ 12 mm.