PLATEK LIGHT SRL - PLK8917012 CONNETTORE IP68 MICROPAGURO 4X1,5MMQ - 8917012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl - 4
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
0000000000144
Artikelnummer
PLK8917012
Herstellernummer
8917012
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl:
4
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Connettore IP68 MicroPAGURO 4 x 1,5 mm2 per cavi Ø 4,5 - Ø 8,5 mm.


