PLATEK LIGHT SRL - PLK8917013 CONNETTORE IP68 MICROPAGURO 2+2X1,5MMQ - 8917013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl - 2
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
0000000000169
Artikelnummer
PLK8917013
Herstellernummer
8917013
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl:
2
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Connettore IP68 MicroPAGURO 2 x 1,5 mm2 per cavi Ø 4,5 - Ø 8,5 mm.


