PLATEK LIGHT SRL - PLK8917014 CONNETTORE IP68 CAVI D. EST. 5,5-10MM 3X - 8917014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl - 3
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
0000000000327
Artikelnummer
PLK8917014
Herstellernummer
8917014
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Ader-Zahl:
3
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Connettore IP68 Ø max 3 x 1,5 mm2 per cavi Ø 5,5 ÷ 10 mm.


