Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945039 CONTROCASSA NANO EXTRA LARGE FONDO CHIUS - 8945039

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8945039 CONTROCASSA NANO EXTRA LARGE FONDO CHIUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 160 mm

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000238

Artikelnummer

PLK8945039

Herstellernummer

8945039

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

schwarz

Höhe:

160 mm

Durchmesser:

40 mm

Controcassa per NANO 75mm. Dimensione: Ø 40/120 mm H. 160 mm.