Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945060 CONTROCASSA TETRA 360 AISI 304 - 8945060

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8945060 CONTROCASSA TETRA 360 AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 450 mm

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000084

Artikelnummer

PLK8945060

Herstellernummer

8945060

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

450 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

68 mm

Controcassa in acciaio inox per TETRA INCASSO 360. Dimensioni: L. 130 mm x H. 450 mm x D. 68 mm.