Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8950041 PICCHETTO FLAMINGO PALETTO - 8950041

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8950041 PICCHETTO FLAMINGO PALETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - Aluminium

  • Höhe - 300 mm

  • Durchmesser - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000059

Artikelnummer

PLK8950041

Herstellernummer

8950041

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

Aluminium

Höhe:

300 mm

Durchmesser:

80 mm

Tirafondo per FLAMINGO Paletto. Dimensioni: Ø 80 mm x D. 300 mm.