Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8950075 TIRAFONDO TRIS/TUBE 1000 - 8950075

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8950075 TIRAFONDO TRIS/TUBE 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 158 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 480 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000051

Artikelnummer

PLK8950075

Herstellernummer

8950075

Hersteller

PLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

158 mm

Höhe:

1000 mm

Breite:

480 mm

TIRAFONDO TRIS/TUBE 1000