PLATEK LIGHT SRL - PLK8956074 ALIMENTATORE (24V DC - 150W) IP67 - 8956074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000000349
Artikelnummer
PLK8956074
Herstellernummer
8956074
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alimentatore IP67 24V DC 150W.


