Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956090 ALIMENTATORE (700 MA - 14W) IP67 - 8956090

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956090 ALIMENTATORE (700 MA - 14W) IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000100

Artikelnummer

PLK8956090

Herstellernummer

8956090

Hersteller

PLK

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Alimentatore IP67 700mA 12W.