PLATEK LIGHT SRL - PLK8956104 ALIMENTATORE (24V DC - 30W) IP20 - 8956104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000000102
Artikelnummer
PLK8956104
Herstellernummer
8956104
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Alimentatore IP20 24V DC 30W.


