PLATEK LIGHT SRL - PLK8956115 REGO 384 32 CANALI DMX-RDM IN 60V-1080W - 8956115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 60...60 V
Ausgangsleistung - 1080...1080 W
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
0000000005352
Artikelnummer
PLK8956115
Herstellernummer
8956115
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
60...60 V
Ausgangsleistung:
1080...1080 W
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
197 mm
Länge:
344 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
REGO 384 - 32 Canali DMX-RDM (max 12 LED/canale) IN max. 60V-1080W, OUT 350/500/700mA. IP20.


