Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956116 ALIMENTATORE 250/350MA-30/40W IP20-DIMM. - 8956116

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956116 ALIMENTATORE 250/350MA-30/40W IP20-DIMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 30...40 W

  • Ausgangsstrom - 250...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001512

Artikelnummer

PLK8956116

Herstellernummer

8956116

Hersteller

PLK

Ausgangsleistung:

30...40 W

Ausgangsstrom:

250...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (250mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI.