PLATEK LIGHT SRL - PLK8956117 ALIMENTATORE (700 MA - 30W) IP67 - 8956117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
0000000000104
Artikelnummer
PLK8956117
Herstellernummer
8956117
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore IP67 700mA 30W.


