Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956120 ALIMENTATORE (48V DC - 75W) IP20 - 8956120

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956120 ALIMENTATORE (48V DC - 75W) IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000105

Artikelnummer

PLK8956120

Herstellernummer

8956120

Hersteller

PLK

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Alimentatore (48V DC - 75W) IP20.