PLATEK LIGHT SRL - PLK8956121 ALIMENTATORE 48V DC - 120W IP20 - BARRA - 8956121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 126 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000005222
Artikelnummer
PLK8956121
Herstellernummer
8956121
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
126 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Alimentatore 120W 48V DIN.


