PLATEK LIGHT SRL - PLK8956123 ALIMENTATORE (48V DC - 960W) IP20 - 8956123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 960...960 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 126 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
0000000000351
Artikelnummer
PLK8956123
Herstellernummer
8956123
Hersteller
PLK
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
960...960 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
126 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
126 mm
Alimentatore 960W 48V DIN.


