Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9402116.01 CHIODO 600MM 1 LED 12W-3000K DIFFUSE-NER - 9402116.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001676

Artikelnummer

PLK9402116.01

Herstellernummer

9402116.01

Hersteller

PLK

CHIODO - H. 605 mm - 3000K - Testa in alluminio trattato e verniciato nero. Asta in alluminio rivestito in fibra di carbonio. Picchetto per il fissaggio nel terreno in acciaio inox AISI 316. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Schermo in PMMA opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 95°. LED COB Bianco 11 W 710 lm 3000K. Finitura nero.