Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9405111.08 NANO XL 1 LED 9W-3000K MEDIUM-ANTRACITE - 9405111.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000657

Artikelnummer

PLK9405111.08

Herstellernummer

9405111.08

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

704 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

85 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

NANO XL Proiettore - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Grani in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 20°. LED COB Bianco 8 W 704 lm 3000K. Finitura antracite.