Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9405213.01 NANO XXL 1 LED 16W-3000K MEDIUM-COLORE N - 9405213.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003795

Artikelnummer

PLK9405213.01

Herstellernummer

9405213.01

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

16 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

80 mm

Höhe/Tiefe:

143 mm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

115 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

NANO XXL Proiettore - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Grani in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 32°. LED COB Bianco 15 W 1350 lm 3000K. Finitura nero.