PLATEK LIGHT SRL - PLK9405213.07 NANO XXL 1 LED 16W-3000K MEDIUM-CORTEN - 9405213.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
0000000000455
Artikelnummer
PLK9405213.07
Herstellernummer
9405213.07
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
143 mm
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
115 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



