Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK9420013.27 E2 PLUS LED 7W-3000K MED-IP20-250MA-BIAN - 9420013.27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000002786

Artikelnummer

PLK9420013.27

Herstellernummer

9420013.27

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

719 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

35 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

250...250 mA

Reflektorfarbe:

weiß

E2 PLUS - LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: max. 250mA - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: 23°. LED Bianco 7W 719 lm 3000K. Fiinitura bianco.