PM PLASTIC MATERIALS - PMPA2KS15BGT ICTA20 + 3G1,5 FS17 BL GR G/V - A2KS15BGT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Ader-Zahl Aderleitung - 3
Ader-Zahl Telekommunikationskabel - 0
Anzahl der Koaxialkabel - 0
Packung
100 M
EAN
8027788386067
Artikelnummer
PMPA2KS15BGT
Herstellernummer
A2KS15BGT
Hersteller
PMP
Innendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
3
Ader-Zahl Telekommunikationskabel:
0
Anzahl der Koaxialkabel:
0
Mit Zugdraht:
nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Leiternennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Anzahl der Datenkabel:
0
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Ader-Zahl Starkstromkabel:
0
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Anzahl der Lautsprecherleitungen:
0
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mit Schutzleiter:
ja
Mit integrierter POF-Leitung:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3