Startseite

PM PLASTIC MATERIALS - PMPA2KS15BTW ICTA20 + 3GX1,5 FS17 BL BI G/V - A2KS15BTW

KopierenKopieren
PM PLASTIC MATERIALS - PMPA2KS15BTW ICTA20 + 3GX1,5 FS17 BL BI G/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl Aderleitung - 3

  • Ader-Zahl Telekommunikationskabel - 0

  • Anzahl der Koaxialkabel - 0

Packung

  • 100 M

EAN

8027788386173

Artikelnummer

PMPA2KS15BTW

Herstellernummer

A2KS15BTW

Hersteller

PMP

Innendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Ader-Zahl Aderleitung:

3

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Mit Zugdraht:

nein

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Leiternennquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Anzahl der Datenkabel:

0

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Ader-Zahl Starkstromkabel:

0

Maschinen und Anlageninstallation:

nein

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation im Freien:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

ja

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Tubi ICTA pre-infilati con cavi energia FS17 • Significativo risparmio di tempo: i tempi di installazione si dimezzano, perché l’operazione di infilaggio dei cavi non deve essere eseguita • Riduzione della manodopera necessaria: una persona da sola può facilmente realizzare l’impianto • Massimizzazione della sicurezza: nessun rischio di danneggiare i cavi durante le operazioni di infilaggio • Possibilità di infilare cavi aggiuntivi, grazie allo spazio disponibile nel tubo. La lubrificazione interna consente agevolmente di infilare e sfilare i cavi quando necessario • Il tubo è marcato metricamente da 99 a 1: sai sempre quanto tubo ti rimane nel rotolo • Tubo ecologico: LSF0H (Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen – A bassa emissione di fumi tossici, resistente al fuoco e a bassissimo contenuto di alogeni). Ideale quindi per l’installazione in edifici destinati ad ospitare un numero elevato di persone, come ospedali, scuole, stazioni, centri commerciali, ecc.