Startseite

PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTAN25 ICTA3422 FLEXLUB NERO D25/100

KopierenKopieren
PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTAN25 ICTA3422 FLEXLUB NERO D25/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 18.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

EAN

8027788034258

Artikelnummer

PMPICTAN25

Herstellernummer

ICTAN25

Hersteller

PMP

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

18.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FLEXLUB ICTA 34223 • Tubo FLEX ICTA autorinvenente e totalmente privo di microfori. • Internamente lubrificato nei diametri 16, 20 e 25 mm. • Utilizzabile con cemento e calcestruzzo. • Auto-protetto: non necessita di copertina in cemento. • Ecologico: Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen. • Colori: grigio RAL 7037, nero.