Startseite

PM PLASTIC MATERIALS - PMPIPCA25 IPC3321 SUPERLUB BLU D25/50 - IPCA25

KopierenKopieren
PM PLASTIC MATERIALS - PMPIPCA25 IPC3321 SUPERLUB BLU D25/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

8027788012256

Artikelnummer

PMPIPCA25

Herstellernummer

IPCA25

Hersteller

PMP

l tubo Pmflex corrugato in PVC con filo è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l’uso di materiali LSF0H; non è adatto all’uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l’infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è nero (RAL 9004).