Startseite

PM PLASTIC MATERIALS - PMPIRLHF25 IRLHF3343 GRIGIO D25/3M

KopierenKopieren
PM PLASTIC MATERIALS - PMPIRLHF25 IRLHF3343 GRIGIO D25/3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 M

EAN

8027788340342

Artikelnummer

PMPIRLHF25

Herstellernummer

IRLHF25

Hersteller

PMP

Il tubo rigido HF Pmflex di classe media è realizzato in poliolefina ed è ecologico: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il suo utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a caldo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l’ausilio delle molle piegatubo MOPI. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).