Startseite

PM PLASTIC MATERIALS - PMPGUS60G GUS2311 SPIREX GRIGIO DI 60/30 - GUS60G

KopierenKopieren
PM PLASTIC MATERIALS - PMPGUS60G GUS2311 SPIREX GRIGIO DI 60/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 M

EAN

8027788600606

Artikelnummer

PMPGUS60G

Herstellernummer

GUS60G

Hersteller

PMP

Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.La guaina è di colore grigio (RAL 7035).