PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTA32F ICTA3422 GR/F D32/50 - ICTA32F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 24.2 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
50 M
EAN
8027788040327
Artikelnummer
PMPICTA32F
Herstellernummer
ICTA32F
Hersteller
PMP
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
24.2 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7037
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


