PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTA63 ICTA3422 GRIG D63/25 - ICTA63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 63 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 51.5 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
25 M
EAN
8027788030632
Artikelnummer
PMPICTA63
Herstellernummer
ICTA63
Hersteller
PMP
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
51.5 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7037
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


